Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño#9
- Canal Longitud1 pulg.
- Ángulo de hélice30 °
- En general Longitud2-7/16 pulg.
- Diámetro del mango#9
Detalles
- Dirección de corteDerecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de acero inoxidable de bronce
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante662980164266
- MaterialHSS+Co
- Calidad del materialM35
- Número de Canales2
- Cantidad del paquete10
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieAcero inoxidable+
- Tipo de mangoMango redondo
- EspecificaciónPara uso en: acero suave, metal no ferroso, chapa metálica, acero inoxidable
- Dirección en espiralMano derecha
- Tipo de espiralFlujo alto
Descripción general
- Taladra más agujeros, más rápido; Punto dividido ideal para taladrar rápidamente en chapa; Longitud corta para máxima resistencia a la rotura; Tratamiento especial de superficie de acero inoxidable en bronce; Taladrado en chapa; Taladrado de superficies redondas; Taladrado con máquinas fijas; Estas brocas tienen canales cortos, así como una longitud total corta para máxima rigidez al taladrar en chapa. Están hechos con una mezcla de cobalto para una vida más larga.