Motion
01J039 # 39 BROCA DE TAPÓN

WALTER SURFACE TECH
01J039 # 39 STUB DRILL

Calibre de cable corto n.o 39 SST+ 135° PK10
Artículo MI #11457828
No. Fabricante 01J039 # 39 STUB DRILL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
01J039 # 39 STUB DRILL

Calibre de cable corto n.o 39 SST+ 135° PK10
Artículo MI #11457828
No. Fabricante 01J039 # 39 STUB DRILL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #39
  • Canal Longitud  
    13/16 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    1-13/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    #39

Detalles

  • Dirección de corte
    Derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de acero inoxidable de bronce
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    662980096499
  • Material
    HSS+Co
  • Calidad del material
    M35
  • Número de Canales  
    2
  • Cantidad del paquete
    10
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Acero inoxidable+
  • Tipo de mango
    Mango redondo
  • Especificación
    Para uso en: acero suave, metal no ferroso, chapa metálica, acero inoxidable
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Tipo de espiral
    Flujo alto

Descripción general

Descripción del fabricante
01J039 # 39 BROCA DE TAPÓN
  • Taladra más agujeros, más rápido; Punto dividido ideal para taladrar rápidamente en chapa; Longitud corta para máxima resistencia a la rotura; Tratamiento especial de superficie de acero inoxidable en bronce; Taladrado en chapa; Taladrado de superficies redondas; Taladrado con máquinas fijas; Estas brocas tienen canales cortos, así como una longitud total corta para máxima rigidez al taladrar en chapa. Están hechos con una mezcla de cobalto para una vida más larga.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"