Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1-7/16 pulg.
- Longitud del canal3-1/8 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteDerecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable bronce
- MaterialMezcla de cobalto
- Calidad del materialM35
- Número de canales2
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de mangoMango reducido de 3 planos
- EspecificaciónPara acero de alta tensión
- UPC_NO662980890998
Descripción general
- Las 3 caras planas del mango evitan el deslizamiento dentro del mandril; perforan más orificios, más rápido; la geometría de punta exclusiva eluye el pretaladrado; tratamiento especial de la superficie de acero inoxidable; para su uso en: acero dulce, metal no ferroso, acero inoxidable. ; acero inoxidable+ ½” Prentice son brocas de gran diámetro de alta resistencia para su uso en brocas portátiles, prensas de brocas y brocas de base magnética con capacidad de mandril de ½”. Sus puntas extra duras permiten taladrar muchos más orificios entre los reafilados. Están hechos con una mezcla de cobalto para una vida más larga.