Motion
01P009
Artículo MI #11457862
No. Fabricante 01P009
Precio138.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #11457862
No. Fabricante 01P009
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
Precio138.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • Diámetro de extremo grande
    9/16 pulg.
  • Longitud total
    5-15/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    9/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0,301 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    No
  • Dirección de corte
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Espiral rápido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    HSS
  • Calidad del material
    M2
  • Número de canales
    5
  • Tipo de fresa
    Fresa de construcción
  • Tipo de mango
    3 planos
  • Especificación
    PERFORACIÓN TWIST
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • UPC_NO
    662980128176

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA DE 01P009 9/16" - MANGO DE 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"