Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal5-7/16 pulg.
- Diámetro de extremo grande1-1/16 pulg.
- Longitud total7-1/4 pulg.
- Diámetro de la fresa1-1/16 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0,778 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteNo
- Dirección de corteEn el sentido de las agujas del reloj
- Espiral rápidoNo
- Recubrimiento de acabadoNegro y brillante
- Tipo de canalEspiral
- MaterialHSS
- Calidad del materialM2
- Número de canales5
- Tipo de fresaFresa de construcción
- Tipo de mango3 planos
- EspecificaciónPERFORACIÓN TWIST
- Dirección en espiralEspiral izquierda
- Canal recto o en espiralEspiral
- UPC_NO662980611227