Motion
01R230 15/32 SST BROCA (3/8")

WALTER SURFACE TECH
01R230 15/32 SST DRILL BIT (3/8")

Broca de mango reducido de 15/32" SST+ 135° 3/8" PK 5
Artículo MI #11457876
No. Fabricante 01R230 15/32 SST DRILL BIT (3/8")
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
01R230 15/32 SST DRILL BIT (3/8")

Broca de mango reducido de 15/32" SST+ 135° 3/8" PK 5
Artículo MI #11457876
No. Fabricante 01R230 15/32 SST DRILL BIT (3/8")
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    15/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    4 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    5-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de acero inoxidable de bronce
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    662980046906
  • Material
    HSS+Co
  • Calidad del material
    M35
  • Número de Canales  
    2
  • Cantidad del paquete
    5
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Acero inoxidable+
  • Tipo de mango
    Mango redondo
  • Especificación
    Para uso en: acero suave, metal no ferroso, acero inoxidable
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Tipo de espiral
    Flujo alto

Descripción general

Descripción del fabricante
01R230 15/32 SST BROCA (3/8")
  • Taladra orificios precisos de hasta 1/2" de diámetro; geometría SST+ para un mejor rendimiento; diseño especial para brocas con tapón de mandril de 3/8"; taladrado de orificios de diámetro grande con brocas portátiles; taladrado de superficies redondas; orificios de diámetro grande con máquinas estacionarias; nuestras brocas de mango reducido SST+ 3/8” permiten taladrar orificios más grandes con brocas que tienen una capacidad de mandril de 3/8” . Su punto de división autocentrante 135° permite un rendimiento excepcional con mucha menos presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"