Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño17/32 pulg.
- Canal Longitud4-13/16 pulg.
- Ángulo de hélice30 °
- En general Longitud6-5/8 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteDerecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de acero inoxidable de bronce
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante662980816677
- MaterialHSS+Co
- Calidad del materialM35
- Número de Canales2
- Cantidad del paquete5
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieAcero inoxidable+
- Tipo de mangoMango redondo
- EspecificaciónPara uso en: acero suave, metal no ferroso, acero inoxidable
- Dirección en espiralMano derecha
- Tipo de espiralFlujo alto
Descripción general
- Taladra orificios precisos de hasta 1/2" de diámetro; geometría SST+ para un mejor rendimiento; diseño especial para brocas con tapón de mandril de 3/8"; taladrado de orificios de diámetro grande con brocas portátiles; taladrado de superficies redondas; orificios de diámetro grande con máquinas estacionarias; nuestras brocas de mango reducido SST+ 3/8” permiten taladrar orificios más grandes con brocas que tienen una capacidad de mandril de 3/8” . Su punto de división autocentrante 135° permite un rendimiento excepcional con mucha menos presión.