Motion
AVELLANADOR VP DE 01U004 1/4"-82 GRADOS

WALTER SURFACE TECH
01U004 1/4"-82 DEG VP COUNTERSINK

AVELLANADOR VP DE 1/4"-82 GRADOS
Artículo MI #11457881
No. Fabricante 01U004 1/4"-82 DEG VP COUNTERSINK
Precio44.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
01U004 1/4"-82 DEG VP COUNTERSINK

AVELLANADOR VP DE 1/4"-82 GRADOS
Artículo MI #11457881
No. Fabricante 01U004 1/4"-82 DEG VP COUNTERSINK
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
Precio44.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros de corte
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la broca
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Mezcla de cromo y aluminio (AlCrN)
  • Material
    M2 HSS
  • Calidad del material
    M2
  • Número de canales
    3
  • Serie
    VICEPRESIDENTE
  • Tipo de mango
    Mango redondo
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
AVELLANADOR VP DE 01U004 1/4"-82 GRADOS
  • Tratamiento de superficie especial; Geometría de punta especial; Diseño de paso variable; Para avellanado; Para desbarbado y biselado;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"