Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.72
- Diámetro del mango0.32
- Profundidad de roscado1.14
- Longitud de la rosca1.14 mm
- Tamaño de la rosca5-40 UNC
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBronce
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialHSS
- Número de canales4
- Estilo de toqueEnchufe
- Tipo de toqueMachos de roscar manuales
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNC
- UPC_NO662980760024