Motion
03B142
Machos de roscar manuales de acero inoxidable+HSS de 7/8" y -9NC CLAVIJAS
Artículo MI #11458000
No. Fabricante 03B142
Precio96.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Machos de roscar manuales de acero inoxidable+HSS de 7/8" y -9NC CLAVIJAS
Artículo MI #11458000
No. Fabricante 03B142
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
Precio96.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.69
  • Diámetro del mango
    0.7
  • Profundidad de roscado
    2.2
  • Longitud de la rosca
    2.21 mm
  • Tamaño de la rosca
    7/8-9 UNC

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Bronce
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    HSS
  • Número de canales
    4
  • Estilo de toque
    Enchufe
  • Tipo de toque
    Machos de roscar manuales
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNC
  • UPC_NO
    662980155196

Descripción general

Descripción del fabricante
03B142 7/8-9NC TAPONES HS DEL TAPÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo