Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.69
- Diámetro del mango0.7
- Profundidad de roscado2.2
- Longitud de la rosca2.21 mm
- Tamaño de la rosca7/8-14 UNF
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBronce
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialHSS
- Número de canales4
- Estilo de toqueEnchufe
- Tipo de toqueMachos de roscar manuales
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNF
- UPC_NO662980283431