Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5.12
- Diámetro del mango0.8
- Profundidad de roscado2.52
- Longitud de la rosca2.52 mm
- Tamaño de la rosca1-8 UNC
Detalles
- BiselCono
- Recubrimiento de acabadoBronce
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialHSS
- Número de canales4
- Estilo de toqueCono
- Tipo de toqueMachos de roscar manuales
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNC
- UPC_NO662980230282