Motion
03B165
1-12NF TAPONES DE MANO DE SST+ HSS
Artículo MI #11458005
No. Fabricante 03B165
Precio127.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-12NF TAPONES DE MANO DE SST+ HSS
Artículo MI #11458005
No. Fabricante 03B165
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
Precio127.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.12
  • Diámetro del mango
    0.8
  • Profundidad de roscado
    2.52
  • Longitud de la rosca
    2.52 mm
  • Tamaño de la rosca
    1-12 UNF

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Bronce
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    HSS
  • Número de canales
    4
  • Estilo de toque
    Enchufe
  • Tipo de toque
    Machos de roscar manuales
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNF
  • UPC_NO
    662980507537

Descripción general

Descripción del fabricante
GRIFO MANUAL 03B165 1"-12 NF SST+ (ENCHUFE)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo