Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-5/16 pulg.
- Profundidad de roscado5/8 pulg.
- Rosca Longitud5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8 in-14 NF
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- MaterialHSS
- Estilo de toqueEnchufe
- Tipo de toqueToma de corriente
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- UPC_NO662980302255
Descripción general
- 3 planos para adaptarse a cualquier mandril sin deslizamiento; Mango largo y resistente para roscar orificios profundos; Tratamiento de superficie SST para aumentar la lubricidad; El "consejo eléctrico" especial expulsa las virutas antes del grifo; "Punta de potencia" especialse autoalinea con el eje del orificio; Para su uso en: Aluminio, Acero suave, Acero inoxidable. 3 planos para adaptarse a cualquier mandril sin deslizamiento; Mango largo y resistente para roscar orificios profundos; Tratamiento de superficie SST para aumentar la lubricidad; El "consejo eléctrico" especial expulsa las virutas antes del grifo; "Consejo eléctrico" especial autoalineable con el eje del orificio; ; Diseñado especialmente para su uso en brocas portátiles reversibles, Se garantiza que los machos de roscar de acero inoxidable durarán más que los machos de roscar estándar en acero, acero inoxidable y otros metales ferrosos o no ferrosos. Los machos de roscar de acero inoxidable eliminan el roscado manual lento para aumentar la productividad y reducir los costos generales de roscado.