Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2-1/2 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Material abrasivoGrano abrasivo de circonio
- Tipo abrasivoDisco de solapa
- AplicaciónAcabado
- Tipo de ejeTR
- Material de apoyoPlaca de fibra
- Tipo de uniónRecubierto
- Tipo de recubrimientoAbrasivo recubierto
- Descripción Palabra claveDisco de acabado
- Para usar conAlmohadillas de refuerzo Twist
- Material del formularioDisco de solapa
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante2.000
- Número de stock del fabricante04A258V
- Número de Upc del fabricante662980184370
- RPM Máx.23000 rpm
- Tipo de mineralCirconio
- Cantidad del paquete5
- Cantidad del paquete5
Descripción general
- Rápida eliminación de material; Solución de acabado en un solo paso para reducir costes; Botón "TR" de plástico para un montaje rápido; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero; Para todas sus necesidades de acabado de superficies pequeñas; Esmerilado y acabado de soldaduras pequeñas;