Motion
04C162
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 1-1/2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, grano 120 , color naranja
Artículo MI #11458034
No. Fabricante 04C162
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 1-1/2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, grano 120 , color naranja
Artículo MI #11458034
No. Fabricante 04C162
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Acabado de giro
  • Aplicación
    Lijado
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100.000
  • Número de stock del fabricante
    04C162
  • Número de Upc del fabricante
    662980308813
  • RPM Máx.
    30000
  • Tipo de montaje
    TR
  • Cantidad del paquete
    100.000
  • UPC_NO
    662980308813

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE ENFRIADO GIRATORIO DE 04C162 1.5" XX - GR120
  • Grit estampado en la parte trasera para mayor comodidad
  • Tasa de eliminación extremadamente agresiva para reducir el tiempo del ciclo
  • La vida útil más larga del sector para reducir sus necesidades de inventario
  • Cuenta con la exclusiva mezcla de grano abrasivo cerámico de alto rendimiento Cyclone de Walter's Technology

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo