Motion
04C305
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, grano 50 , color naranja
Artículo MI #11458046
No. Fabricante 04C305
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, grano 50 , color naranja
Artículo MI #11458046
No. Fabricante 04C305
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Acabado de giro
  • Aplicación
    Lijado
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    50
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50.000
  • Número de stock del fabricante
    04C305
  • Número de Upc del fabricante
    662980836477
  • RPM Máx.
    28000
  • Tipo de montaje
    TR
  • Cantidad del paquete
    50.000
  • UPC_NO
    662980836477

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE ENFRIADO GIRATORIO DE 04C305 3" XX - GR50
  • Grit estampado en la parte trasera para mayor comodidad
  • Tasa de eliminación extremadamente agresiva para reducir el tiempo del ciclo
  • La vida útil más larga del sector para reducir sus necesidades de inventario
  • Cuenta con la exclusiva mezcla de grano abrasivo cerámico de alto rendimiento Cyclone de Walter's Technology

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo