Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
- Diámetro de la almohadilla3 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoAcabado de giro
- AplicaciónLijado
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorNaranja
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante5
- Número de stock del fabricante04C308V
- Número de Upc del fabricante662980734261
- RPM Máx.28000
- Tipo de montajeTR
- Cantidad del paquete5
Descripción general
- Grit estampado en la parte trasera para mayor comodidad
- Tasa de eliminación extremadamente agresiva para reducir el tiempo del ciclo
- La vida útil más larga del sector para reducir sus necesidades de inventario
- Cuenta con la exclusiva mezcla de grano abrasivo cerámico de alto rendimiento Cyclone de Walter's Technology