Motion
04G302V
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color tostado
Artículo MI #11458071
No. Fabricante 04G302V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disco de lijado ES - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color tostado
Artículo MI #11458071
No. Fabricante 04G302V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Acabado de giro
  • Aplicación
    Acabado
  • Tipo de recubrimiento
    No tejido
  • Color
    Tostado
  • Grado
    Tosca
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5.000
  • Número de stock del fabricante
    04G302V
  • Número de Upc del fabricante
    662980477403
  • RPM Máx.
    28000
  • Tipo de montaje
    TR
  • Cantidad del paquete
    5.000

Descripción general

Descripción del fabricante
04G302V BLENDEX TWIST DE 3", PAQUETE DE 5-PACK
  • Excelente para trabajar en espacios confinados
  • Larga vida útil
  • La construcción no tejida se adaptará a la pieza de trabajo.
  • Botón "TR" de plástico para un montaje rápido Produce un acabado superficial uniforme

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo