Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
- Diámetro de la almohadilla2 pulg.
- Diámetro de la rueda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoAcabado de giro
- AplicaciónAcabado
- Tipo de recubrimientoLimpiar y pelar
- ColorNegro
- GradoTosca
- Cantidad del paquete del fabricante5
- Número de stock del fabricante04L200V
- Número de Upc del fabricante662980416419
- RPM Máx.30000
- Tipo de montajeTR
- Cantidad del paquete5
Descripción general
- Excelente para trabajar en espacios confinados
- Larga vida útil
- Se limpia sin dañar la superficie