Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
- Diámetro de la almohadilla3 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoAcabado de giro
- AplicaciónAcabado
- Tipo de recubrimientoLimpiar y pelar
- ColorNegro
- GradoExtra grueso
- Cantidad del paquete del fabricante5
- Número de stock del fabricante04L300V
- Número de Upc del fabricante662980858820
- RPM Máx.28000
- Tipo de montajeTR
- Cantidad del paquete5
Descripción general
Descripción del fabricante
04L300V PAQUETE DE 5-PACK DISCOS FX DE 3"
- Excelente para trabajar en espacios confinados
- Larga vida útil
- Se limpia sin dañar la superficie