Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
- Diámetro de la almohadilla3 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoFieltro/Bañera
- Tipo abrasivoAcabado de giro
- AplicaciónPulido
- ColorBlanco
- GradoPolaco
- Cantidad del paquete del fabricante5.000
- Número de stock del fabricante04T304V
- Número de Upc del fabricante662980747711
- RPM Máx.28000
- Tipo de montajeTR
- Cantidad del paquete5.000
Descripción general
- Pasta de acabado, acabado de espejo
- Cierre de velcro para sistema Quick Step
- Ideal para trabajar con herramientas neumáticas de 2" y 3"
- Larga vida útil