Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
- Diámetro de la almohadilla3 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoAcabado de giro
- AplicaciónAcabado
- ColorGris
- Grado2SF
- Cantidad del paquete del fabricante5
- Número de stock del fabricante04U321V
- Número de Upc del fabricante662980505106
- RPM Máx.15100
- Tipo de montajeTR
- Cantidad del paquete5
Descripción general
- Versátil, de larga duración y con un excelente acabadoEl sistema Quick-Change Twist hace que cambiar de disco sea fácil y rápido
- Elimina el tiempo improductivo y maximiza la productividad
- Sin carga, flexible