Motion
05E008 1/2" X 1" DE PROFUNDIDAD, CORTE DEL NÚCLEO DE ACERO INOX.

Walter Surface Technologies
05E008 1/2" X 1" DEPTH, SST CORE CUT

05E008 1/2" X 1" DE PROFUNDIDAD, CORTE DEL NÚCLEO DE ACERO INOX.
Artículo MI #11458141
No. Fabricante 05E008 1/2" X 1" DEPTH, SST CORE CUT
Precio56.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
05E008 1/2" X 1" DEPTH, SST CORE CUT

05E008 1/2" X 1" DE PROFUNDIDAD, CORTE DEL NÚCLEO DE ACERO INOX.
Artículo MI #11458141
No. Fabricante 05E008 1/2" X 1" DEPTH, SST CORE CUT
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
Precio56.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1/2 pulg.
  • Profundidad de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    2.4213 pulg.
  • Compensación del diámetro del pasador piloto
    0.25 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable bronce
  • Compatibilidad con taladros magnéticos
  • Material
    HSS+AL
  • Calidad del material
    M2Al
  • Número de planos
    2 Planos
  • Número de dientes
    4
  • Compatibilidad de pines piloto
  • Serie
    CORTE DEL NÚCLEO DE SST .
  • Tipo de mango
    Universal
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Dientes cortados apilados
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
05E008 1/2" X 1" DE PROFUNDIDAD, CORTE DEL NÚCLEO DE ACERO INOX.
  • Las fresas de núcleo con punta Super Speed Tip (SST) están fabricadas con tecnología de tratamiento superficial de vanguardia que elimina la porosidad durante el proceso de fabricación. Esto crea un acabado perfectamente suave que permite una mejor evacuación del material durante el taladrado. También ayuda a mejorar la vida útil del producto y a reducir el tiempo de perforación, ya que disminuye la fricción con la superficie de trabajo, lo que a su vez reduce la cantidad de calor generado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo