Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa1-1/8 pulg.
- Profundidad de corte1 pulg.
- Longitud total2.4213 pulg.
- Compensación del diámetro del pasador piloto0.25 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteEn el sentido de las agujas del reloj
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable bronce
- Compatibilidad con taladros magnéticosSí
- MaterialHSS+AL
- Calidad del materialM2Al
- Número de planos2 Planos
- Número de dientes8
- Compatibilidad de pines pilotoSí
- SerieCORTE DEL NÚCLEO DE SST .
- Tipo de mangoUniversal
- Dirección en espiralMano derecha
- Dientes cortados apiladosNo
Descripción general
- Las fresas de núcleo con punta Super Speed Tip (SST) están fabricadas con tecnología de tratamiento superficial de vanguardia que elimina la porosidad durante el proceso de fabricación. Esto crea un acabado perfectamente suave que permite una mejor evacuación del material durante el taladrado. También ayuda a mejorar la vida útil del producto y a reducir el tiempo de perforación, ya que disminuye la fricción con la superficie de trabajo, lo que a su vez reduce la cantidad de calor generado.