Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa1-1/2 pulg.
- Profundidad de corte2 pulg.
- Longitud total3.4055 pulg.
- Compensación del diámetro del pasador piloto0.25 pulg.
Detalles
- Dirección de corteEn el sentido de las agujas del reloj
- Recubrimiento de acabadoAlCrN
- Compatibilidad con taladros magnéticosSí
- MaterialHSS+AL
- Calidad del materialM2Al
- Número de planos2 Planos
- Número de dientes10
- Compatibilidad de pines pilotoSí
- SerieCORTADORES DE NÚCLEO ANULARES DE CORTE EN HIELO
- Tipo de mangoUniversal
- Dirección en espiralMano derecha
- Dientes cortados apiladosNo
Descripción general
- Las nuevas fresas anulares ICECUT están recubiertas con una mezcla exclusiva de cromo y aluminio (AICrN) y están diseñadas para utilizarse cuando no se permite o no es problemático aplicar lubricantes. Esta nueva tecnología supera a cualquier cortador de recubrimiento de titanio (TiN) o titanio-aluminio (TiAIN). Incorporando una mezcla de cromo y aluminio en el recubrimiento. Las fresas anulares Walter ICECUT pueden soportar temperaturas al menos 200 grados Celsius más altas y producir menos calor que una fresa TiAIN convencional. Este recubrimiento exclusivo hace que ICECUT sea más resistente a una mayor tensión bajo carga e impacto instantáneo.