Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa5/8 pulg.
- Profundidad de corte1 pulg.
- Longitud total2.5197 pulg.
- Compensación del diámetro del pasador piloto0.25 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteEn el sentido de las agujas del reloj
- Compatibilidad con taladros magnéticosSí
- MaterialHSS+AL+Dientes de metal duro
- Calidad del materialM2Al
- Número de planos2 Planos
- Número de dientes6
- Compatibilidad de pines pilotoSí
- SerieFRESAS ANULARES DE CORTE POR NÚCLEO DE METAL DURO
- Tipo de mangoUniversal
- Dirección en espiralMano derecha
- Dientes cortados apiladosNo
Descripción general
Descripción del fabricante
CARBURO DE PROFUNDIDAD DE 05H010 5/8" X 1"
- Las fresas anulares Walter Carbide Core Cut taladran con precisión orificios de gran diámetro en una variedad de materiales duros o abrasivos como acero inoxidable, fundición, aleaciones duras o materiales compuestos. Superan y duran más que las fresas HSS convencionales y permiten una mayor velocidad y avances, al tiempo que requieren menos esfuerzo para cortar algunos de los metales más duros de la industria.