Motion
CARBURO DE PROFUNDIDAD DE 05H103 1 3/16" X 1"

Walter Surface Technologies
05H103 1 3/16" X 1" DEPTH CARBIDE

CARBURO DE PROFUNDIDAD DE 05H103 1 3/16" X 1"
Artículo MI #11458300
No. Fabricante 05H103 1 3/16" X 1" DEPTH CARBIDE
Precio143.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
05H103 1 3/16" X 1" DEPTH CARBIDE

CARBURO DE PROFUNDIDAD DE 05H103 1 3/16" X 1"
Artículo MI #11458300
No. Fabricante 05H103 1 3/16" X 1" DEPTH CARBIDE
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
Precio143.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1-3/16 pulg.
  • Profundidad de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    2.5197 pulg.
  • Compensación del diámetro del pasador piloto
    0.315 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Compatibilidad con taladros magnéticos
  • Material
    HSS+AL+Dientes de metal duro
  • Calidad del material
    M2Al
  • Número de planos
    2 Planos
  • Número de dientes
    6
  • Compatibilidad de pines piloto
  • Serie
    FRESAS ANULARES DE CORTE POR NÚCLEO DE METAL DURO
  • Tipo de mango
    Universal
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Dientes cortados apilados
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
CARBURO DE PROFUNDIDAD DE 05H103 1 3/16" X 1"
  • Las fresas anulares Walter Carbide Core Cut taladran con precisión orificios de gran diámetro en una variedad de materiales duros o abrasivos como acero inoxidable, fundición, aleaciones duras o materiales compuestos. Superan y duran más que las fresas HSS convencionales y permiten una mayor velocidad y avances, al tiempo que requieren menos esfuerzo para cortar algunos de los metales más duros de la industria.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo