Motion
05Z024
Artículo MI #11458319
No. Fabricante 05Z024
Precio86.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #11458319
No. Fabricante 05Z024
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
Precio86.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del mango del adaptador
    1 pulg.
  • Compensación del diámetro de la broca
    ≤ 4 pulg.
  • Tamaño del mango de broca
    1 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Tipo de mango del adaptador
    Weldon
  • Compensación de broca
    Fresas de núcleo
  • Tipo de mango de taladro
    Mango Weldon de 3/4"
  • Extensión de ángulo recto
    No
  • UPC_NO
    662980817438

Descripción general

Descripción del fabricante
05Z024 EXTENSIÓN 2" MANGO SOLDADO CON SC
  • Aproveche un adaptador de eje con sus cortadoras de núcleo Walter para taladrar orificios más profundos. Estos adaptadores de eje están hechos para durar más y le permiten taladrar hasta 4" por una fracción del precio de una fresa de núcleo de tamaño completo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo