Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Center Hole Thread Size5/8 pulg.
- Disc Diameter4-1/2 pulg.
- Peso0.24 lb
Details
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoDisco de solapa
- AplicaciónMezcla
- Tipo de ejeEnroscable
- Material de apoyoMezcla de alta tecnología Cyclone
- Tipo de uniónRecubierto
- Tipo de recubrimientoAbrasivo recubierto
- Descripción Palabra claveDisco de mezcla
- Para usar conAmoladora Ironman
- Material del formularioDisco de solapa
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante10.000
- Número de stock del fabricante06A458
- Número de Upc del fabricante662980223475
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de mineralCerámica
- Cantidad del paquete10.000
- Cantidad del paquete10.000
- RecortableRecortable
- UPC_NO662980223475
Descripción general
Descripción del fabricante
06A458 4-1/2 X 5/8-11 GR80 EF TURBO
- Tecnología Cyclone - Mezcla exclusiva de alta tecnología; Geometría exclusiva de la solapa; Diseño patentado de refrigeración Turbofan . Para uso en: acero inoxidable, acero; desbarbado; eliminación de soldaduras, rectificado, mezclado; rotura de bordes; Utilice siempre una brida trasera con este producto.