Motion
06U504
Disco recortable - Tipo 27S, 5 pulg. Diámetro de disco, grano 40 , 12200 rpm
Artículo MI #11458338
No. Fabricante 06U504
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco recortable - Tipo 27S, 5 pulg. Diámetro de disco, grano 40 , 12200 rpm
Artículo MI #11458338
No. Fabricante 06U504
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio con estearato
  • Tipo abrasivo
    Disco de solapa
  • Aplicación
    Mezcla
  • Tipo de eje
    Enroscable
  • Material de apoyo
    Viaje ecológico
  • Tipo de unión
    Recubierto
  • Tipo de recubrimiento
    Abrasivo recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco recortable
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27S
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Material del formulario
    Disco de solapa
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    06U504
  • Número de Upc del fabricante
    662980858240
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Tipo de mineral
    Circonio
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Serie
    ENDURO-FLEX ALU
  • Recortable
    Recortable
  • UPC_NO
    662980858240

Descripción general

Descripción del fabricante
06U504 5" X 5/8"-11 GR40 ALU ENDURO-FLEX
  • Especialmente formulado para ofrecer rendimiento y productividad en superficies de aluminio; el revestimiento especial evita la carga y el acristalamiento y prolonga la vida útil del disco; el soporte recortable Eco-Trim , prolonga la vida útil del disco hasta 3 veces;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo