Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Rosca del orificio central Tamaño5/8 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
- Peso0.22 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio con estearato
- Tipo abrasivoDisco de solapa
- AplicaciónMezcla
- Tipo de ejeEnroscable
- Material de apoyoViaje ecológico
- Tipo de uniónRecubierto
- Tipo de recubrimientoAbrasivo recubierto
- Descripción Palabra claveDisco recortable
- Para usar conAmoladora angular
- Material del formularioDisco de solapa
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante10.000
- Número de stock del fabricante06U508
- Número de Upc del fabricante662980040027
- RPM Máx.12200 rpm
- Tipo de mineralCirconio
- Cantidad del paquete10.000
- Cantidad del paquete10.000
- RecortableRecortable
- UPC_NO662980040027
Descripción general
- Especialmente formulado para ofrecer rendimiento y productividad en superficies de aluminio; el revestimiento especial evita la carga y el acristalamiento y prolonga la vida útil del disco; el soporte recortable Eco-Trim , prolonga la vida útil del disco hasta 3 veces;