Motion
06W504
ALLSTEEL-Discos de solapa 5'' GR40 CON ENCENDIDO GIRATORIO PK10
Artículo MI #11458345
No. Fabricante 06W504
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALLSTEEL-Discos de solapa 5'' GR40 CON ENCENDIDO GIRATORIO PK10
Artículo MI #11458345
No. Fabricante 06W504
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Disco de solapa
  • Aplicación
    Mezcla
  • Tipo de eje
    Enroscable
  • Material de apoyo
    Viaje ecológico
  • Tipo de unión
    Recubierto
  • Tipo de recubrimiento
    Abrasivo recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco recortable
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Material del formulario
    Disco de solapa
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    06W504
  • Número de Upc del fabricante
    662980685471
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Tipo de mineral
    Circonio
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Recortable
    Recortable
  • UPC_NO
    662980685471

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO FLEXIBLE 06W504 5" X 5/8"-11 GR40
  • La mezcla especial de grano de alúmina de circonio se autoafila con menos presión; proporciona una alta tasa de evacuación en acero; el soporte ajustable prolonga la vida útil del disco; la opción económica al mezclar esquinas afiladas, desbarbado pesado o mezcla en soldaduras de filete; el soporte ajustable Eco-Trim l prolonga la vida útil del disco hasta 3 veces; máxima seguridad y comodidad para el operador; para su uso en: acero inoxidable;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo