Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Rosca del orificio central Tamaño5/8 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
- Peso0.3 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoDisco de solapa
- AplicaciónMezcla
- Tipo de ejeEnroscable
- Material de apoyoViaje ecológico
- Tipo de uniónRecubierto
- Tipo de recubrimientoAbrasivo recubierto
- Descripción Palabra claveDisco recortable
- Para usar conAmoladora angular
- Material del formularioDisco de solapa
- Número de grano120
- Cantidad del paquete del fabricante10.000
- Número de stock del fabricante06W512
- Número de Upc del fabricante662980513552
- RPM Máx.12200 rpm
- Tipo de mineralCirconio
- Cantidad del paquete10.000
- Cantidad del paquete10.000
- RecortableRecortable
- UPC_NO662980513552
Descripción general
- La mezcla especial de grano de alúmina de circonio se autoafila con menos presión; proporciona una alta tasa de evacuación en acero; el soporte ajustable prolonga la vida útil del disco; la opción económica al mezclar esquinas afiladas, desbarbado pesado o mezcla en soldaduras de filete; el soporte ajustable Eco-Trim l prolonga la vida útil del disco hasta 3 veces; máxima seguridad y comodidad para el operador; para su uso en: acero inoxidable;