Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total9 pulg.
- Grosor general0.4 pulg.
- Ancho general6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoAlmohadilla de mano
- GradoAcabado / Pulido
- Código de armonización6805.30.0005
- Número de stock del fabricante07A600
- Número de Upc del fabricante662980166406
- Cantidad del paquete60
- Color del soporte de la almohadillaNegro
- Tipos de productosAlmohadilla de mano
- UPC_NO662980166406
Descripción general
- Las almohadillas son lavables y reutilizables; reemplazan la lana de acero; lijado, desbarbado y acabado de uso general; limpieza general de superficies; acabado/mezcla manual de superficies; rollos y láminas flexibles para lijado, desbarbado, limpieza de superficies y acabado de uso general. Se adaptan fácilmente a superficies irregulares, lo que las hace indispensables en aplicaciones de reparación o mantenimiento.