Motion
07K342 4-1/4" X 4" X 5/8"-11 DOS EN UNO

Walter Surface Technologies
07K342 4-1/4" X 4" X 5/8"-11 TWO-IN-ONE

TAMBOR DOS EN UNO DE 4-1/4" X 4" X 5/8"-11
Artículo MI #11458370
No. Fabricante 07K342 4-1/4" X 4" X 5/8"-11 TWO-IN-ONE
Precio115.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
07K342 4-1/4" X 4" X 5/8"-11 TWO-IN-ONE

TAMBOR DOS EN UNO DE 4-1/4" X 4" X 5/8"-11
Artículo MI #11458370
No. Fabricante 07K342 4-1/4" X 4" X 5/8"-11 TWO-IN-ONE
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
Precio115.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    4-1/4 pulg.
  • Ancho del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Tambor
  • Número de Upc del fabricante
    662980834534
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    662980834534

Descripción general

Descripción del fabricante
07K342 4-1/4" X 4" X 5/8"-11 DOS EN UNO
  • Combina dos pasos de acabado en uno; Fabricado con paño abrasivo recubierto y aletas BLENDEX; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero; Excelente en todo el tambor de acabado; Produce un acabado de línea satinada;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo