Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo4-1/2 pulg.
- Ancho del cepillo4 pulg.
- Diámetro del orificio central5/8-11 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica y óxido de aluminio
- Tipo abrasivoTambor
- Número de Upc del fabricante662980132661
- RPM Máx.3800 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO662980132661
Descripción general
- Combine dos pasos de acabado en uno; Fabricado con tela abrasiva revestida y solapas BLENDEX; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero; Para acabado y mezclado de líneas.