Motion
07L422
Artículo MI #11458373
No. Fabricante 07L422
Precio175.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #11458373
No. Fabricante 07L422
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
Precio175.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.66 lb
  • Diámetro de la rueda
    4-1/4 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de pulido
    Acabado
  • Grado
    Flexibilidad gruesa
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • UPC_NO
    662980386521

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR FLEXIBLE 07L422 FX 4-1/2" X 2"
  • Utilice el nuevo tambor FX℮ FLEX para limpiar fácilmente soldaduras TIG y MIG mientras deja un acabado fino #4 en sus superficies metálicas. Este producto es ideal para limpiar superficies irregulares como placas de comprobación. Los tambores FX FLEX están fabricados con un material de menor densidad que le permite lograr un acabado fino #4 perfectamente uniforme en sus superficies metálicas. Ahorre tiempo y sustituya varias herramientas por una sola con los nuevos bidones FX℮ Flex. Malla no tejida más flexible. Limpia cualquier superficie irregular. Para uso en: aluminio, acero inoxidable, acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo