Motion
07L441
Artículo MI #11458374
No. Fabricante 07L441
Precio258.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #11458374
No. Fabricante 07L441
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
Precio258.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.1 lb
  • Diámetro de la rueda
    4-1/2 pulg.
  • Grosor de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Tipo de pulido
    Acabado
  • Grado
    Tosca
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • UPC_NO
    662980261675

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR FX REVERSIBLE DE 07L441 4X4"
  • Las solapas flexibles, gruesas y no tejidas hacen que estos tambores sean ideales para limpiar soldaduras, superficies curvas y placas a cuadros mientras dejan un acabado cepillado fino. Solapas no tejidas gruesas y flexibles para aplicaciones difíciles. Puede reemplazar los cepillos de alambre en muchas aplicaciones. Vida muy larga. Para uso en: aluminio, acero inoxidable, acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo