Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.1 lb
- Diámetro de la rueda4-1/4 pulg.
- Grosor de la rueda4 pulg.
Detalles
- Tipo de pulidoAcabado
- GradoFlexibilidad gruesa
- Cantidad del paquete del fabricante1
- RPM Máx.3800 rpm
- UPC_NO662980858660
Descripción general
- Utilice el nuevo tambor FX℮ FLEX para limpiar fácilmente soldaduras TIG y MIG mientras deja un acabado fino #4 en sus superficies metálicas. Este producto es ideal para limpiar superficies irregulares como placas de comprobación. Los tambores FX FLEX están fabricados con un material de menor densidad que le permite lograr un acabado fino #4 perfectamente uniforme en sus superficies metálicas. Ahorre tiempo y sustituya varias herramientas por una sola con los nuevos bidones FX℮ Flex. Malla no tejida más flexible. Limpia cualquier superficie irregular. Para uso en: aluminio, acero inoxidable, acero.