Motion
07Q508
5" GR80 PASO RÁPIDO DE DISCO FLEXIBLE PK10
Artículo MI #11458384
No. Fabricante 07Q508
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5" GR80 PASO RÁPIDO DE DISCO FLEXIBLE PK10
Artículo MI #11458384
No. Fabricante 07Q508
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    0.128 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Disco de solapa
  • Aplicación
    Acabado
  • Tipo de eje
    Paso rápido
  • Tipo de unión
    Recubierto
  • Tipo de recubrimiento
    Abrasivo recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco de mezcla
  • Para usar con
    Almohadillas de apoyo Quick Step
  • Material del formulario
    Disco de solapa
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    07Q508
  • Número de Upc del fabricante
    662980162170
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de mineral
    Circonio
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • UPC_NO
    662980162170

Descripción general

Descripción del fabricante
07Q508 5" GR80 QS DISCO CON SOLAPA
  • Respaldo flexible para trabajar en superficies curvas; solución de acabado en un solo paso para reducir costes; rectificado silencioso y sin vibraciones; para uso en: aluminio, acero inoxidable, acero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo