Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total4-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de conectorAlmohadilla de apoyo
- Número de Upc del fabricante662980130124
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeAlmohadilla de apoyo
- Cantidad del paquete2.000
- Material de la almohadillaForro polar
- UPC_NO662980130124
Descripción general
- Ideal para trabajos de acabado de espejos; Solución de acabado en un solo paso para reducir costes; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero; Logra un acabado de acero inoxidable de espejo #8 ; Pulido sin productos de pasta y fieltro; Para producir un acabado de espejo; Fabricante arquitectónico Logra un acabado de acero inoxidable de espejo #8 en un solo paso. La pasta de pulido se aplica previamente en el disco. Envasado en una bolsa resellable que protege el disco de contaminantes y se seca.