Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Rosca del orificio central Tamaño5/8 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
- Peso0.055 lb
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDisco de solapa
- AplicaciónAcabado
- Tipo de ejeEnroscable
- Material de apoyoSensación
- Tipo de uniónNo tejido
- Tipo de recubrimientoNo tejido
- Descripción Palabra claveDisco de acabado
- Para usar conAmoladora de velocidad variable
- Material del formularioDisco de solapa
- Cantidad del paquete del fabricante5.000
- Número de stock del fabricante07T502
- Número de Upc del fabricante662980721087
- RPM Máx.7300 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete5.000
- Cantidad del paquete5.000
- RecortableRecortable
- UPC_NO662980721087
Descripción general
- Ideal para trabajos de acabado de espejos; Solución de acabado en un solo paso para reducir costes; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero; Logra un acabado de acero inoxidable de espejo #8 ; Pulir sin productos de pasta y fieltro; Para producir un acabado de espejo; Fabricante arquitectónico;