Motion
07T504
DISCO DE PULIDO ALTO DE PASO RÁPIDO DE 5" PK10
Artículo MI #11458396
No. Fabricante 07T504
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DISCO DE PULIDO ALTO DE PASO RÁPIDO DE 5" PK10
Artículo MI #11458396
No. Fabricante 07T504
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Forro polar
  • Tipo abrasivo
    Disco pulido
  • Aplicación
    Pulido
  • Tipo de eje
    Paso rápido
  • Descripción Palabra clave
    Disco de pulido
  • Para usar con
    Almohadillas de apoyo Quick Step
  • Material del formulario
    Almohadilla de pulido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    07T504
  • Número de Upc del fabricante
    662980486849
  • RPM Máx.
    2,000 - 3,000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • UPC_NO
    662980486849

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO ALTAMENTE PULIDO QS DE 07T504 5''
  • Ideal para trabajos de acabado de espejos; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero; Para producir acabados altamente refinados; Para eliminar pequeños arañazos; Para producir un acabado de espejo; Actualización de acabados n.o 4 ; Usar pasta de pulido Walter 07-T 901 y 07-T 905;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo