Motion
07T506
DISCO DE PULIDO INSTANTÁNEO DE PASO RÁPIDO DE 5" PK10
Artículo MI #11458397
No. Fabricante 07T506
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DISCO DE PULIDO INSTANTÁNEO DE PASO RÁPIDO DE 5" PK10
Artículo MI #11458397
No. Fabricante 07T506
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    0.058 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Forro polar
  • Tipo abrasivo
    Disco
  • Aplicación
    Acabado
  • Tipo de eje
    Paso rápido
  • Descripción Palabra clave
    Disco de acabado
  • Para usar con
    Pasta de pulido
  • Material del formulario
    Almohadilla de pulido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    07T506
  • Número de Upc del fabricante
    662980764121
  • RPM Máx.
    2,000 - 3,000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • UPC_NO
    662980764121

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE PULIDO INSTANTÁNEO DE 07T506 5'' QS
  • Ideal para trabajos de acabado de espejo; Solución de acabado en un solo paso para reducir costes; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero; Logra un acabado de acero inoxidable de espejo #8 Pulido sin productos de pasta y fieltro; Para producir un acabado de espejo; Fabricante arquitectónico;

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo