Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro5 pulg.
- Peso0.058 lb
Detalles
- Material abrasivoForro polar
- Tipo abrasivoDisco
- AplicaciónAcabado
- Tipo de ejePaso rápido
- Descripción Palabra claveDisco de acabado
- Para usar conPasta de pulido
- Material del formularioAlmohadilla de pulido
- Cantidad del paquete del fabricante2.000
- Número de stock del fabricante07T507
- Número de Upc del fabricante662980444085
- RPM Máx.2,000 - 3,000 rpm
- Cantidad del paquete2.000
- Cantidad del paquete2.000
- UPC_NO662980444085
Descripción general
- Ideal para trabajos de acabado de espejo; Solución de acabado en un solo paso para reducir costes; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero; Logra un acabado de acero inoxidable de espejo #8 Pulido sin productos de pasta y fieltro; Para producir un acabado de espejo; Fabricante arquitectónico;