Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total6 pulg.
Detalles
- Tipo de conectorAlmohadilla de apoyo
- Número de Upc del fabricante662980364819
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de montajeAlmohadilla de apoyo
- Cantidad del paquete6.000
- Material de la almohadillaAlúmina de circonio
- UPC_NO662980364819
Descripción general
- Matriz no tejida resistente al calor con granos autoafilables; se adapta a ángulos duros, áreas de difícil acceso y cualquier perfil de superficie; excelente rendimiento en acero inoxidable, aluminio, titanio, aleaciones y acero; acabado consistente sin manchado; produce un acabado superficial uniforme; desbarbado, acabado, mezcla; el Blendex U l Turbo elimina soldaduras de acuerdo y también desbarba metales. Fabricado con una matriz no tejida resistente a la cabeza con granos que afilan los estantes, proporciona una alta tasa de eliminación de material que se adapta a esquinas anguladas difíciles y áreas de difícil acceso.