Motion
07U625 6 X 1/4 X 7/8 - 7ZC BLENDEX U TUR

Walter Surface Technologies
07U625 6 X 1/4 X 7/8 - 7ZC BLENDEX U TUR

6" X 1/4" X 7/8" BLENDEX U TURBO PAQUETE 4
Artículo MI #11458403
No. Fabricante 07U625 6 X 1/4 X 7/8 - 7ZC BLENDEX U TUR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
07U625 6 X 1/4 X 7/8 - 7ZC BLENDEX U TUR

6" X 1/4" X 7/8" BLENDEX U TURBO PAQUETE 4
Artículo MI #11458403
No. Fabricante 07U625 6 X 1/4 X 7/8 - 7ZC BLENDEX U TUR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector
    Almohadilla de apoyo
  • Número de Upc del fabricante
    662980127322
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de montaje
    Almohadilla de apoyo
  • Cantidad del paquete
    4.000
  • Material de la almohadilla
    Alúmina de circonio
  • UPC_NO
    662980127322

Descripción general

Descripción del fabricante
07U625 6 X 1/4 X 7/8 - 7ZC BLENDEX U TUR
  • Matriz no tejida resistente al calor con granos autoafilables; se adapta a ángulos duros, áreas de difícil acceso y cualquier perfil de superficie; excelente rendimiento en acero inoxidable, aluminio, titanio, aleaciones y acero; acabado consistente sin manchado; produce un acabado superficial uniforme; desbarbado, acabado, mezcla; el Blendex U l Turbo elimina soldaduras de acuerdo y también desbarba metales. Fabricado con una matriz no tejida resistente a la cabeza con granos que afilan los estantes, proporciona una alta tasa de eliminación de material que se adapta a esquinas anguladas difíciles y áreas de difícil acceso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo