Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Peso0.1 lb
- Diámetro de la rueda2 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Tipo de pulidoLimpieza de superficies
- Cantidad del paquete del fabricante1
- RPM Máx.6000 rpm
- UPC_NO662980965184
Descripción general
- Los abrasivos de FX toca rápidamente pintura, óxido, escamas, recubrimientos, marcas de quemaduras y juntas sin cargar ni obstruir. Fabricados con un material no tejido de alta densidad, son increíblemente duraderos y pueden sustituir a los cepillos de alambre en una amplia variedad de aplicaciones, como: limpieza de soldaduras TIG, eliminación de decoloración Limpieza y preparación de superficies, Para limpiar y eliminar imperfecciones de superficies, Mantenimiento, reparación, fabricación. Elimine la pintura, el recubrimiento, el óxido y la cal, la agresividad y la eficiencia de principio a fin. Se adapta a la pieza de trabajo. Acabado consistente sin manchado. Excelente para trabajar en lugares confinados. Proporciona un acabado suave y brillante. Fabricado con material no tejido de alta calidad. Para usar en: aleaciones, aluminio, latón, acero al carbono, fundición, acero inoxidable.