Motion
07X452
4-1/2 en RUEDA DE COPA INOXIDABLE FX, SPIN-ON PK 5
Artículo MI #11458408
No. Fabricante 07X452
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4-1/2 en RUEDA DE COPA INOXIDABLE FX, SPIN-ON PK 5
Artículo MI #11458408
No. Fabricante 07X452
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Rueda de copa
  • Aplicación
    Acabado
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color del disco
    Naranja
  • Flexible
    No
  • Grado
    Multa
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5.000
  • Número de stock del fabricante
    07X452
  • Número de Upc del fabricante
    662980414538
  • Cantidad del paquete
    5.000
  • UPC_NO
    662980414538

Descripción general

Descripción del fabricante
COPA DE ACERO INOXIDABLE 07X452 4-1/2"X5/8"-11 FX
  • Mezcla de grano abrasivo premium que garantiza que no contamina el acero inoxidable; se adapta fácilmente a superficies irregulares como las perlas de soldadura; el diseño FX garantiza un rendimiento constante durante toda la vida útil de la rueda; para su uso en: acero inoxidable, acero;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo